兼房
替刃式 エース 目地払いビット ルーター用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
刃長(mm)
30
注文コード
65109389
品番
880-3232-400
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
刃長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
研磨による外周の変化がないため仕上り制度はいつも均一です。替刃は両面使用できます。
ベアリング付のため、抵抗が少なくスムーズに作業が行えます。
用途
ベアリングガイドによるストレート倣い加工
刃径(Φmm)
12
全長(mm)
85
刃長(mm)
30
付属品
替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 1.5mm、予備ボルト M3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト、ゆるめ治具、交換用ベアリング 1260ZZ
締付ボルト
M3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト
軸径(Φmm)
12
刃数(p)
1
替刃仕様
No.305、【裏座】No.294
仕様
ルーターマシン用