曜日別特売
XP-894-00 ハーパーハウス スペア黒台紙 ましかく セキセイ 65109426

 

XP-894-00 ハーパーハウス スペア黒台紙 ましかく セキセイ 65109426
XP-894-00 ハーパーハウス スペア黒台紙 ましかく セキセイ 65109426
XP-894-00 ハーパーハウス スペア黒台紙 ましかく セキセイ 65109426
XP-894-00 ハーパーハウス スペア黒台紙 ましかく セキセイ 65109426
XP-894-00 ハーパーハウス スペア黒台紙 ましかく セキセイ 65109426

ハーパーハウス スペア黒台紙 ましかく

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1束仕様継ビス2本付、両面各4枚、2列2段ポケット黒台紙注文コード65109426品番XP-894-00
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

思い出を簡単に可愛く収納できるましかくフォト専用アルバム ・ましかくフォト(89×89mm)専用のフォトアルバム。 ・素材感の良い布張りアルバム。 ・黒台紙のポケット台紙。 ・ましかくフォトを収納できる表紙フレーム付。 ・ビス式なので、台紙を増減できる。

用途XP-8902用スペア台紙, XP-8901用スペア台紙仕様継ビス2本付、両面各4枚、2列2段ポケット黒台紙材質台紙:紙/OPP、ビス:真鍮寸法(mm)211・248入数(枚)5対応機種XP-8901用スペア台紙収納寸法(mm)ましかくフォトサイズ(89×89)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする