兼房
替刃式 エース 彫刻ビット V溝ビット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
刃径(Φmm)
20
15
20
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65110396
品番
885-6207-400
参考基準価格(税別)
¥27,900
販売価格(税込)
¥30,668
販売価格(税別)
¥
27,880
バスケットに入れる
NCルーターやルーターマシンでの一般材、パーティクルボードなどの飾り彫刻やプラスチック板への文字彫刻に最適です。
加工角度は60°Vタイプと90°Vタイプを用意しています。
替刃は2面使用できます。
用途
V溝による加飾及び文字の彫刻用
刃径(Φmm)
20
軸径(Φmm)
12
全長(mm)
85
刃長(mm)
10
付属品
替刃用チップ 2枚、ビット用六角レンチ 2.5mm、予備ボルト M3×6(F306)フランジヘッドボルト
締付ボルト
M3×6(F306)フランジヘッドボルト
刃数(p)
1
替刃仕様
No.511
対応機械
NCルーター・ルーターマシン
仕様
90°V
注意
規格品V溝ビットのチゼル幅は0.3~0.5となっていますので送り速度を1.5m/min以下でご使用ください。
エースビットは、電動工具で使用する以外は18000rpm以下の回転数でご使用ください。