003026N Z-30大型カーテンカーブレール(スチール製) フェデポリマーブル 65110956

003026N Z-30大型カーテンカーブレール(スチール製) フェデポリマーブル 65110956
003026N Z-30大型カーテンカーブレール(スチール製) フェデポリマーブル 65110956

Z-30大型カーテンカーブレール(スチール製)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本注文コード65110956品番003026N
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

多用途に使用可能なスチール製の中重量用カーテンレールのカーブレール500Rタイプです。
耐蝕、耐摩耗性に優れたスチール製の大型カーテンレールです。
ロビー、集会場、学校などの中重量カーテンに最適です。また、工場や倉庫などで多く設置されている間仕切りビニールカーテンにもご使用いただけます。

用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など仕様500R適合Z-30材質スチール長さ(mm)800×800シルバー寸法(幅W×高さH)(mm)30×20
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ランナー、キャップ、ブラケットなどのオプション部品は付属しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,400/税込1,540
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする