曜日別特売
004127N ST-40大型カーテン交叉レール(アルミ製) フェデポリマーブル 65111114

004127N ST-40大型カーテン交叉レール(アルミ製) フェデポリマーブル 65111114
004127N ST-40大型カーテン交叉レール(アルミ製) フェデポリマーブル 65111114

ST-40大型カーテン交叉レール(アルミ製)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本注文コード65111114品番004127N
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

大型重量物対応の耐蝕性、耐摩耗性に優れたアルミ製の重量用カーテンレールの交叉レールです。
錆びに強いアルミ製の大型カーテンレールです。
劇場、ホテル、体育館などのステージ幕や暗幕カーテン等、重量のあるものに最適なレールです。工場や倉庫などで多く設置されている間仕切りビニールカーテンにも最適な大型レールです。

用途
工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など
仕様交叉適合ST-40材質アルミナチュラル寸法(幅W×高さH)(mm)40×30レール長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ランナー、キャップ、ブラケットなどのオプション部品は付属しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,400/税込1,540
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする