フェデポリマーブル
Z-30・ST-30・Z-40・ST-40用継線(ジョイント)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1組
注文コード
65111193
品番
102002
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥91
販売価格(税別)
¥
83
バスケットに入れる
レールジョイント用内付け金具のジョイント部材です。
用途
工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など
仕様
2個1組
材質
スチール(ユニクロ)
質量(g)
4.8
適合品番
レール:Z-30・ST-30・Z-40・ST-40