フェデポリマーブル
Z-40・ST-40用鉄ランナー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65111385
品番
004035
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
1輪落下防止機構のランナー部材です。
用途
工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など
材質
スチール(ユニクロ)
寸法(mm)
環下:22
許容荷重(kg)
12
質量(g)
53.7
適合品番
レール:Z-40・ST-40