253004 N-24アルミレール(アルミ製) シルバー フェデポリマーブル 65111735

253004 N-24アルミレール(アルミ製) シルバー フェデポリマーブル 65111735
253004 N-24アルミレール(アルミ製) シルバー フェデポリマーブル 65111735
253004 N-24アルミレール(アルミ製) シルバー フェデポリマーブル 65111735
253004 N-24アルミレール(アルミ製) シルバー フェデポリマーブル 65111735
253004 N-24アルミレール(アルミ製) シルバー フェデポリマーブル 65111735

N-24アルミレール(アルミ製) シルバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
レール長さ(mm)4000
内容量1本注文コード65111735品番253004
参考基準価格(税別)¥6,260販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

たわみを抑え強度アップを実現したレールデザインの中量級カーテンレールです。
アルミ製で耐蝕性・耐摩耗性に優れております。アルミ製なのでカットしやすいのも特徴です。
ランナーは走行感が一層滑らかに、特にジョイント部での動きがスムーズになりました。
オプション部材をセットすることで、学校の掲示板や病院の点滴レールなど、多種多様な目的としてもご利用いただけます。

用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など適合N-24材質アルミシルバー寸法(幅W×高さH)(mm)24×17耐荷重(kg)カーテン片開き時:10まで/カーテン両開き時:20までレール長さ(mm)4000
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ランナー、キャップ、ブラケットなどのオプション部品は付属しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,800/税込3,080
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする