フェデポリマーブル
N-24用静音マグネットランナー(片開き用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65111909
品番
213136
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
静音性にすぐれた片開き用マグネットランナーです。
用途
工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など
材質
樹脂/スチール
寸法(mm)
環下:15
質量(g)
13
適合品番
レール:N-24