フェデポリマーブル
ステンレス製ロングスナップフック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65112024
品番
106289N
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
シートがかけ易い形状のサビに強いステンレス製のスナップフック部品です。
フェデポリマーブルISM製品のランナーの環に取り付けて使用することで、使用用途が広がります。
用途
工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など
材質
ステンレス(Φ5)
許容荷重(kg)
30
質量(g)
14
寸法(幅W×高さH)(mm)
25×50