セット内容レール(品番:003123N):ST-30(L=3000)×1本、天井シングルブラケット(品番:003053)×5個、キャップ(品番:003041)×2個、Qランナー(品番:003031)×16個材質レール:アルミ、ランナー:樹脂/スチール(ユニクロ)、ブラケット:スチール(ユニクロ)、キャップ:スチール(ユニクロ)寸法(mm)ランナー環下:20色レール:ナチュラル許容荷重(kg)ランナー:6タイプブラケット:天井付シングル寸法(幅W×高さH)(mm)レール:30×20耐荷重(kg)【レール】カーテン片開き時:15まで/カーテン両開き時:30までレール長さ(mm)3000