曜日別特売
ST30-TEN-QF2000 大型カーテンレール ST-30工事用セット(Qフックランナー天井付タイプ) フェデポリマーブル 65112067

 

ST30-TEN-QF2000 大型カーテンレール ST-30工事用セット(Qフックランナー天井付タイプ) フェデポリマーブル 65112067
ST30-TEN-QF2000 大型カーテンレール ST-30工事用セット(Qフックランナー天井付タイプ) フェデポリマーブル 65112067
ST30-TEN-QF2000 大型カーテンレール ST-30工事用セット(Qフックランナー天井付タイプ) フェデポリマーブル 65112067
ST30-TEN-QF2000 大型カーテンレール ST-30工事用セット(Qフックランナー天井付タイプ) フェデポリマーブル 65112067
ST30-TEN-QF2000 大型カーテンレール ST-30工事用セット(Qフックランナー天井付タイプ) フェデポリマーブル 65112067
ST30-TEN-QF2000 大型カーテンレール ST-30工事用セット(Qフックランナー天井付タイプ) フェデポリマーブル 65112067
ST30-TEN-QF2000 大型カーテンレール ST-30工事用セット(Qフックランナー天井付タイプ) フェデポリマーブル 65112067
ST30-TEN-QF2000 大型カーテンレール ST-30工事用セット(Qフックランナー天井付タイプ) フェデポリマーブル 65112067
ST30-TEN-QF2000 大型カーテンレール ST-30工事用セット(Qフックランナー天井付タイプ) フェデポリマーブル 65112067

大型カーテンレール ST-30工事用セット(Qフックランナー天井付タイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
レール長さ(mm)2000
内容量1セット注文コード65112067品番ST30-TEN-QF2000
参考基準価格(税別)¥8,510販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

軽量で扱いやすく錆びにくいアルミ製の重量用大型カーテンレール工事用標準セット品です。
レール本体とランナー、キャップ、ブラケット部品がセットになっているので、レールの長さに合わせて部品などを選ぶ手間がいりません。
両開き時最大荷重30kgまで対応可能な中重量用タイプの大型カーテンレールとフック付ランナー、天井付けシングルブラケット、エンドキャップのセット品の為、部品の選定がいらない大型カーテンレールセットです。ビニールカーテンなど重量のあるものを設置する際に最適です。

用途工場、倉庫、物流センター、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院、居酒屋、飲食店などレール長さ(mm)2000タイプブラケット:天井付シングル材質レール:アルミ、ランナー:樹脂/スチール(ユニクロ)、ブラケット:スチール(ユニクロ)、キャップ:スチール(ユニクロ)寸法(幅W×高さH)(mm)レール:30×20耐荷重(kg)【レール】カーテン片開き時:15まで/カーテン両開き時:30まで寸法(mm)ランナー環下:46許容荷重(kg)ランナー:8セット内容レール(品番:003122N):ST-30(L=2000)×1本、天井シングルブラケット(品番:003053)×3個、キャップ(品番:003041)×2個、Qフックランナー(品番:003032)×10個レール:ナチュラル
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※取付けビスは付属しておりません。取付下地に合わせて別途ご用意お願い致します。
※ランナーとブラケットはレールの長さにより数量が異なりますので、セット内容をご確認お願い致します。
※取付場所が4mを超える場合でレールとレールをつなぐ際は、ジョイントが必要となりますので、別途ご用意お願い致します。
※商品名は工事用セットとなっておりますが梱包出荷の関係上、レールと部品は別梱包となっております。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,400/税込1,540
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする