用途工場、倉庫、物流センター、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院、居酒屋、飲食店など
レール長さ(mm)4000タイプブラケット:正面壁付シングル材質レール:スチール、ランナー:樹脂/スチール(ユニクロ)、ブラケット:スチール(ユニクロ)、キャップ:スチール(ユニクロ)寸法(幅W×高さH)(mm)レール:40×30耐荷重(kg)【レール】カーテン片開き時:50まで/カーテン両開き時:100まで寸法(mm)ランナー環下:22許容荷重(kg)ランナー:10セット内容レール(品番:004024):Z-40(L=4000)×1本、正面付シングルブラケット(品番:004051)×7個、キャップ(品番:004041)×2個、ステージランナーA(品番:004032)×20個色レール:シルバー