PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
スイッチボックス付積層信号灯 HSST
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
内容量
1セット
注文コード
65113083
品番
HSST-3M2J-RYG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥41,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100~240
セット内容
1.積層信号灯(1台)、2.ロングポール(1本)、3.固定金具(1個)、4.固定ねじ(1本)、5.ブラケット(1個)、6.取付ねじ(2本)、7.両面テープ(1枚)、8.スイッチボックス(1個)、9.ACアダプタ(1個)
質量(kg)
積層信号灯(ショートポール):0.36、積層信号灯(ロングポール):0.47、ブラケット:0.33
消費電力(W)
4
外径(Φmm)
信号灯:50
発光色
赤・黄・緑(LED)
アズワン品番
64-8914-99
もっと見る
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65113083
HSST-3M2J-RYG
40697975
HSST-3M2J-RYG
スイッチボックス付積層信号灯 HSST
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1個
¥
39,980
税込
¥
43,978
注文コードが変更になりました