※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは 内容量1台注文コード65113503品番UC1-W(D600用)
参考基準価格(税別)¥21,200販売価格(税込)¥15,378販売価格(税別)
山金工業製ワークテーブル150シリーズ・LABシリーズに取付可能なキャビネット(引き出し)です。
フルオープンの引出しで収納物が見やすく、出し入れしやすい!
スライドレール付の為開閉もスムーズです。作業台の左右方向の自由な位置に取付可能です。
別売りの仕切ケースを使えば、細かな部品も混ざることなく収納できます。
キャビネット耐荷重:均等10kg迄、内寸:間口335×奥行390×高さ75mm