キシマ
クロシェ ベビーフレーム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65113677
品番
KP-31316
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
赤ちゃんの笑顔をとびきりの可愛らしく色取ってくれそうな可憐なレースモチーフのフォトフレーム。高級感のある繊細なデザインで、贈り物にも最適です。
材質
亜鉛合金・ガラス・クリスタルラインストーン
寸法(幅W×高さH)(mm)
窓:85×62
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×10×130
収納サイズ
写真:定形外×1
設置方法
卓上用
内寸(幅W×高さH)(mm)
90×70
アズワン品番
64-9648-52