曜日別特売
KP-31320 クロシェ ベビーフレーム キシマ 65113686

クロシェ ベビーフレーム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード65113686品番KP-31320
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
用途赤ちゃんの笑顔をとびきりの可愛らしく色取ってくれそうな可憐なレースモチーフのフォトフレーム。高級感のある繊細なデザインで、贈り物にも最適です。材質亜鉛合金・ガラス・クリスタルラインストーン寸法(幅W×高さH)(mm)窓:80×56寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×10×135収納サイズ写真:定形外×1設置方法卓上用内寸(幅W×高さH)(mm)89×63アズワン品番64-9648-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする