キシマ
アイネ ベビーフレーム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
65113713
品番
KP-31079
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,700
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
メルヘンチックなフレームは、写真を入れて置くだけで素敵なインテリアに。出産祝いや、小さなお子さんがおられる方へのプレゼントにぴったりです。
収納サイズ
写真:サービス×1 またはポスト×1
材質
スチール・ガラス・ペーパーマット・クリスタルラインストーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×20×150
内寸(幅W×高さH)(mm)
178×150
寸法(幅W×高さH)(mm)
マット窓:123×85
設置方法
卓上用
アズワン品番
64-9648-56