用途キラキラの物語がはじまるフォトフレーム。2枚のガラス板に写真を挟んで飾るフォトフレーム。たくさん散りばめられたラインストーンとガラスの重なりがキラキラ輝きます。写真に飾られた赤ちゃんは絵本の主人公になって、夜中になると玩具や楽器、馬たちを引き連れ音楽に合わせてお城へ向かいます。材質ガラス・スチール・クリスタルラインストーン寸法(幅W×高さH)(mm)窓:125×88 / 75×65(名入れスペース)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×10×160収納サイズ写真:サービス×1 定形外×1(名入れスペース)設置方法卓上用内寸(幅W×高さH)(mm)127×90 / 80×70(名入れスペース)アズワン品番64-9648-58