キシマ
ロジェ インテリアフレーム
(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
65114115
品番
KP-31305
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,700
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
写真を複数すっきり飾れるベーシックデザイン。軽量で手軽な樹脂で出来ており、飽きのこないベーシックなデザインは置き場所を選びません。
収納サイズ
写真:サービス×3(厚手Vカット台紙使用時) または定形外×1
材質
ポリスチレン・PET・ガラス・ペーパーマット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
315×20×180
内寸(幅W×高さH)(mm)
292×154
寸法(幅W×高さH)(mm)
窓:284×145、マット窓:78×116(×3)
設置方法
卓上・壁掛両用/縦横両用
アズワン品番
64-9648-96