曜日別特売
EXRDGBKMHMA2129 サイクルポート ネスカRミニ標準柱(ラウンド屋根タイプ) TOSTEM(LIXIL) 65118429

EXRDGBKMHMA2129 サイクルポート ネスカRミニ標準柱(ラウンド屋根タイプ) TOSTEM(LIXIL) 65118429
EXRDGBKMHMA2129 サイクルポート ネスカRミニ標準柱(ラウンド屋根タイプ) TOSTEM(LIXIL) 65118429
EXRDGBKMHMA2129 サイクルポート ネスカRミニ標準柱(ラウンド屋根タイプ) TOSTEM(LIXIL) 65118429

サイクルポート ネスカRミニ標準柱(ラウンド屋根タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台収容数4台注文コード65118429品番EXRDGBKMHMA2129
参考基準価格(税別)¥188,700販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

様々な建物に調和するラウンドスタイルの自転車置き場

材質【屋根材】ポリカーボネート板、熱線吸収ポリカーボネート板、熱線遮断FRP板DRタイプ幅(mm)210121-29型材質(本体)アルミ形材奥行(mm)2862色(本体)ブラック色(屋根)クリアマット収容数4台
関連資料:(0.17MB) (0.17MB)
注意
※収納台数(参考)は、自転車の全幅を600mmで計算しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車庫まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする