曜日別特売
BSA19 NBOX専用スタンド Beat-Sonic 65119943

BSA19 NBOX専用スタンド Beat-Sonic 65119943
BSA19 NBOX専用スタンド Beat-Sonic 65119943
BSA19 NBOX専用スタンド Beat-Sonic 65119943
BSA19 NBOX専用スタンド Beat-Sonic 65119943
BSA19 NBOX専用スタンド Beat-Sonic 65119943
BSA19 NBOX専用スタンド Beat-Sonic 65119943
BSA19 NBOX専用スタンド Beat-Sonic 65119943
BSA19 NBOX専用スタンド Beat-Sonic 65119943
BSA19 NBOX専用スタンド Beat-Sonic 65119943
BSA19 NBOX専用スタンド Beat-Sonic 65119943

NBOX専用スタンド

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード65119943品番BSA19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

N-BOX専用スタンド
N-BOX専用設計なので、簡単取付け&しっかり固定

適合機種ホンダ N-BOX[JF3/4]専用幅(mm)ホールド:60~87厚さ(mm)ホールド:15まで備考本商品は専用スタンドと自動開閉Qi付スマホホルダーのセットです出力(W)15/10/7.5/5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ホルダー:125×73×58、スタンド:69×38×91入力12V/1.67A 9V/2A 5V/2Aメーカーホンダ
注意
※この商品には適合があります。 車両形式などの詳細情報は必ずメーカーサイトにて適合をご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65119934
2022-03-08
用途: 運転中のスマホの補完

車種別設計なだけに、取り付け位置、取り付け方法もとてもいいと思います。前方視界を遮ることもないです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする