曜日別特売
8VLK07SC スパイクスポットライト SSP-G2型 TOSTEM(LIXIL) 65119960

8VLK07SC スパイクスポットライト SSP-G2型 TOSTEM(LIXIL) 65119960
8VLK07SC スパイクスポットライト SSP-G2型 TOSTEM(LIXIL) 65119960

スパイクスポットライト SSP-G2型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
シャイングレー
エネルギー消費効率(Lm/W)75.7
内容量1台注文コード65119960品番8VLK07SC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

シンボルツリーのライトアップに最適なあかり。
コンパクトでもパワフルな「明るさ」は、シンボルツリーのライティングに最適。植栽に隠せるほどコンパクトでありながら、樹木の幹から枝先まで伸びる「配光」は、エクステリアで最も大切な樹木のライティングに最適なあかりを実現しました。

用途スパイク施工用/防噴流型仕様可動範囲上下:100度材質パネル:強化ガラスシャイングレー高さ(mm)灯具:141材質(本体)アルミダイカスト径(Φmm)灯具:65寸法L(mm)灯具:82消費電力(W)6(LED1個)ケーブル長(m)3(防水コネクター付)エネルギー消費効率(Lm/W)75.7光束(Lm)454
注意
※LEDには個体差があるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。また、LEDの光源寿命は約40000時間です。

※月あたりの電気料金は1日8時間点灯×30日、契約単価\27/kWhにて試算しています。

※配線を切詰・延長する場合、「防水ジョイント」とセットで使用してください。

※冠水する恐れのあるところへは設置しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする