BSA10 S660専用スタンドセット Beat-Sonic 65119968

BSA10 S660専用スタンドセット Beat-Sonic 65119968
BSA10 S660専用スタンドセット Beat-Sonic 65119968
BSA10 S660専用スタンドセット Beat-Sonic 65119968
BSA10 S660専用スタンドセット Beat-Sonic 65119968
BSA10 S660専用スタンドセット Beat-Sonic 65119968
BSA10 S660専用スタンドセット Beat-Sonic 65119968
BSA10 S660専用スタンドセット Beat-Sonic 65119968

S660専用スタンドセット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65119968品番BSA10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

S660用に専用設計したスタンドです。

備考本商品は専用設計したスタンドとスマホ用ホルダーセットです適合機種ホンダ S660用(H27/3~)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ホルダー:79~108×42~60×32、本体:275×37×200、ホルダー:79~108×42~60~32厚さ(mm)ホールド:~13までブラックメーカーホンダ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする