曜日別特売
BSA18 S660専用スタンドセット Beat-Sonic 65119995

BSA18 S660専用スタンドセット Beat-Sonic 65119995
BSA18 S660専用スタンドセット Beat-Sonic 65119995
BSA18 S660専用スタンドセット Beat-Sonic 65119995
BSA18 S660専用スタンドセット Beat-Sonic 65119995
BSA18 S660専用スタンドセット Beat-Sonic 65119995
BSA18 S660専用スタンドセット Beat-Sonic 65119995
BSA18 S660専用スタンドセット Beat-Sonic 65119995
BSA18 S660専用スタンドセット Beat-Sonic 65119995
BSA18 S660専用スタンドセット Beat-Sonic 65119995

S660専用スタンドセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード65119995品番BSA18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

S660用に専用設計したスタンドです。

備考本書品は専用設計したスタンドと自動開閉Qi付スマホホルダーのセットです適合機種ホンダ S660用(H27/3~)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ホルダー:125×73×58、スタンド:275×37×200厚さ(mm)ホールド:15まで幅(mm)ホールド:60~87入力12V/1.67A 9V/2A 5V/2A出力(W)15/10/7.5/5メーカーホンダ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする