CS8 カメラセレクター クラウン220系専用 Beat-Sonic 65120275

CS8 カメラセレクター クラウン220系専用 Beat-Sonic 65120275
CS8 カメラセレクター クラウン220系専用 Beat-Sonic 65120275
CS8 カメラセレクター クラウン220系専用 Beat-Sonic 65120275
CS8 カメラセレクター クラウン220系専用 Beat-Sonic 65120275
CS8 カメラセレクター クラウン220系専用 Beat-Sonic 65120275
CS8 カメラセレクター クラウン220系専用 Beat-Sonic 65120275
CS8 カメラセレクター クラウン220系専用 Beat-Sonic 65120275

カメラセレクター クラウン220系専用

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65120275品番CS8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

クラウン220系バックガイドモニター付車(パノラミックビューモニターなし)にフロントカメラなどをカプラーオンで追加することができます。
スイッチを押して追加カメラを表示させる時間の変更が可能です。 「5秒、10秒、15秒、20秒、無限」の中から選択できます。
シフトをリバースに入れると自動でバックカメラの映像を表示します。
BVNS回路とBVSC回路を搭載。 カメラのノイズと映像の乱れを防止します。
保護回路を搭載しているので、過酷な車載環境でも高い信頼性を確保します。

仕様適合条件:バックガイドモニター付車セット内容CS8本体 24Pハーネス スイッチ(1.5m) 取扱説明書(保証書)質量(g)55電源電圧(V)DC11~15外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×25×57消費電流(mA)50以下入力端子1.0Vpp 75ΩRCAピン(メス)×2適合車種クラウン220系(車両形式 ARS220/AZSH20/AZSH21/GWS224)出力端子1.0Vpp 75ΩRCAピン(メス)×1
注意
※パノラミックビューモニター付車には使用できません。
※この商品には適合があります。 車両形式などの詳細情報は必ずメーカーサイトにて適合をご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65120275
2024-08-03
用途: フロントカメラの取り付け
その他業種

カメラ本体は外品なので室内に配線を引き込むのに多少手間取りましたがそれ以外はスムーズに取り付けできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする