AVX02 ディスプレイオーディオ用外部入力アダプター Beat-Sonic 65120747

ディスプレイオーディオ用外部入力アダプター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65120747品番AVX02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

トヨタ車内でiPhoneミラーリングや動画配信サービスが視聴可能に!
トヨタ ディスプレイオーディオに映像入力できる!
ビートソニックが開発した外部入力アダプターを使うことによって、ディスプレイオーディオに映像と音声の入力が可能になります。
これにより不可能だと思われてきたiPhoneをつないでのミラーリングやFireTVをつないでの動画配信サービスの視聴が可能になります!
【AVXを取り付けるとできるようになること】
・スマートフォンをミラーリングできる
・AMazOn Fire TV StiCkの動画が見られる
・DVDプレーヤー、ゲーム機などの外部機器を接続して視聴ができる

本体質量(g)150メーカートヨタ入力信号映像:NTSC 1Vpp、音声:2Vrms以下寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)本体:105×115×25接続端子RCA
注意
※スマートフォンやアプリにより視聴できない場合があります。
※HDMI出力機器を接続するためにはIF36が必要となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする