FDX4N-RAY ドルフィン型ラジオアンテナ Beat-Sonic 65121413

FDX4N-RAY ドルフィン型ラジオアンテナ Beat-Sonic 65121413
FDX4N-RAY ドルフィン型ラジオアンテナ Beat-Sonic 65121413
FDX4N-RAY ドルフィン型ラジオアンテナ Beat-Sonic 65121413
FDX4N-RAY ドルフィン型ラジオアンテナ Beat-Sonic 65121413
FDX4N-RAY ドルフィン型ラジオアンテナ Beat-Sonic 65121413
FDX4N-RAY ドルフィン型ラジオアンテナ Beat-Sonic 65121413
FDX4N-RAY ドルフィン型ラジオアンテナ Beat-Sonic 65121413
FDX4N-RAY ドルフィン型ラジオアンテナ Beat-Sonic 65121413

ドルフィン型ラジオアンテナ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード65121413品番FDX4N-RAY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

純正のポールアンテナアンテナしか付かなかった車にドルフィンアンテナの装着が可能になります。
洗車機でも、アンテナを外したり倒したり、突起物の設定をする事無くそのまま洗車出来ます。
背の低い立体駐車でもそのままアンテナを外さずに進入出来ます。
ドルフィンアンテナは、2017年3月31日以降の外部突起規制に対応していますので、安心してご使用いただけます。
ドルフィンアンテナは、ワイドFM用に設計されているものではないのですが、アンテナ特性上ワイドFM用周波数においてもある程度の感度を有しています。

適合車種ニッサン車オーロラフレアブルーパール受信周波数[FM]76.0MHz~90.0MHz[AM]530KHz~1710KHzアンテナ方式ヘリカルコイル形式接続方式アンテナボス部に接続固定方法面接着方式(両面テープ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×84×70付属品M6/M5/M4ネジ アルコールクリーナー仕様装着可能ポールネジ:M6/M5/M4ネジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする