- レイヴィーボディシャンプーゴートミルク Leivy(レイヴィー) 65122183

レイヴィーボディシャンプーゴートミルク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本(250mL)注文コード65122183品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ヤギ乳配合弱酸性ボディソープ。お肌に優しく、保湿成分が角質層まで浸透し、お肌にしっとり潤いを与えます。

用途お肌の乾燥が気になる方に。商品タイプ本体成分水、ラウレス硫酸Na、コカミドプロピルベタイン、コカミドDEA、ステアリン酸グリコール、PEG-7アモジメチコン、香料、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、ヒドロキシプロピルシクロデキストリン、トリデセス-10、塩化Na、TEA、ヤギ乳、加水分解乳タンパク(牛乳)、EDTA-4Na、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン香りフローラル・スウィートの香り液性弱酸性寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×45×170質量(g)290RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする