用途お肌の乾燥が気になる方に。商品タイプ詰替用成分水、ラウレス硫酸Na、コカミドプロピルベタイン、コカミドDEA、ステアリン酸グリコール、PEG-7アモジメチコン、香料、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、ヒドロキシプロピルシクロデキストリン、トリデセス-10、塩化Na、TEA、ヤギ乳、加水分解乳タンパク(牛乳)、EDTA-4Na、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン香りフローラル・スウィートの香り液性弱酸性寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×80×250質量(g)940アズワン品番64-1221-97RoHS指令(10物質対応)対応