PNY TECHNOLOGIES
ヒューレット・パッカード(HP)ブランド microSD A2 U3ハイスピードメモリカード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
65125385
品番
HFUD1TB-MX350
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
スマホ、ドライブレコーダーなどに向いています。
付属品
SD変換アダプター
インターフェース
A2
保証期間
2年
転送速度(MB/sec)
(最大)100
容量(TB)
1
SDスピードクラス
CLASS10
UHSスピードクラス
UHS-I U3
ビデオスピードクラス
V30