FKWB0123N ギャザーフランケン 腰袋 平型 KH(基陽) 65128219

FKWB0123N ギャザーフランケン 腰袋 平型 KH(基陽) 65128219
FKWB0123N ギャザーフランケン 腰袋 平型 KH(基陽) 65128219
FKWB0123N ギャザーフランケン 腰袋 平型 KH(基陽) 65128219
FKWB0123N ギャザーフランケン 腰袋 平型 KH(基陽) 65128219
FKWB0123N ギャザーフランケン 腰袋 平型 KH(基陽) 65128219

ギャザーフランケン 腰袋 平型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
黒/紺
質量(g)250
形状2段
内容量1個注文コード65128219品番FKWB0123N
参考基準価格(税別)¥3,970販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

人気の生地を組み合わせた、パッチワーク風の唯一無二のデザインがおしゃれな腰袋です。
頑丈な1680Dナイロン生地と独自の縫製技術により、丈夫で長持ちします。
たたむとスリムですが広げると十分な収納力があります。
底部に釘の頭が突き抜けないメッシュ式水抜き穴付きです。
1段目内側ポケット付きです。

材質ナイロン、デニム形状2段黒/紺高さ(mm)235質量(g)250奥行(mm)75横幅(mm)155
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする