曜日別特売
1822284-0204 DEO CLEAR(デオクリア) ミヤマ(三山) 65131457

1822284-0204 DEO CLEAR(デオクリア) ミヤマ(三山) 65131457
1822284-0204 DEO CLEAR(デオクリア) ミヤマ(三山) 65131457
1822284-0204 DEO CLEAR(デオクリア) ミヤマ(三山) 65131457

DEO CLEAR(デオクリア)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
色番204
内容量1本注文コード65131457品番1822284-0204
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

優れた消臭機能を持っているので、足や汗のにおいを抑えます。
後加工と違い、洗濯しても消臭機能は保たれます。
セット性が良好です。
しなやかな伸張回復性があり、風合いがソフトです。

用途消臭FTY、靴下やタイツ等の裏糸・補強糸。質量(kg)約1混率(%)ポリエステル93/ポリウレタン7番手22/84色番204
関連資料:(1.2MB)
注意
※編みの設計や企画によって、十分な性能が発揮されない可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする