曜日別特売
0155519-0960 ホシカブト エレカットウーリー ミヤマ(三山) 65131929

 

0155519-0960 ホシカブト エレカットウーリー ミヤマ(三山) 65131929
0155519-0960 ホシカブト エレカットウーリー ミヤマ(三山) 65131929
0155519-0960 ホシカブト エレカットウーリー ミヤマ(三山) 65131929

ホシカブト エレカットウーリー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
色番B黒
内容量1本(200g)注文コード65131929品番0155519-0960
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

パチパチ感の軽減
まとわりつきの軽減
ホコリや花粉などの引き寄せ軽減

用途エレカットウーリーミシン糸は、優れた導電・通電作用を発揮して、各種衣類の摩擦帯電電荷を除去させる高機能ミシン糸です。質量(g)200混率(%)ナイロン 92 / ポリエステル 8番手266色番B黒
関連資料:(2.6MB)

商品説明動画

エレカット 静電気を除去軽減するミシン糸
静電気除去ミシン糸 #エレカット
静電気対策ミシン糸 (カーボン糸仕様)
制電ミシン糸・エレカット!
Ele-Cut Sewing Thread !  (静電気を除去・軽減するミシン糸)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする