ミヤマ(三山)
サンカブト エレカットスパン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
色番
C77
C白
C250
C77
C168
C232
C161
C30
C229
C237
C126
C黒
全11種類を一覧で見る
内容量
1本(5000m)
注文コード
65131956
品番
0006905-0077
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
パチパチ感の軽減
まとわりつきの軽減
ホコリや花粉などの引き寄せ軽減
用途
静電気を除去するミシン糸
全長(m)
5000
混率(%)
ポリエステル
番手
60
色番
C77
関連資料:
(2.6MB)
(0.7MB)
商品説明動画
エレカット 静電気を除去軽減するミシン糸
参考になった
静電気除去ミシン糸 #エレカット
参考になった
静電気対策ミシン糸 (カーボン糸仕様)
参考になった
制電ミシン糸・エレカット!
参考になった
Ele-Cut Sewing Thread ! (静電気を除去・軽減するミシン糸)
参考になった