オーエ
モノプレミアム 台所スポンジ ソフト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1セット(720個)
注文コード
65132964
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
キッチンインテリアに合わせて選べるスポンジ。
泡立ち・水切れのよい3層構造。
スポンジ部分に抗菌加工。
材質
ナイロン不織布、ポリウレタンフォーム
厚さ(cm)
3.5
寸法(横×縦)(cm)
11.8×5.9
適合用途
食器洗い
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません