N-7980 PPマルチバスケットⅢ深型 パール金属 65133339

PPマルチバスケットⅢ深型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード65133339品番N-7980
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

そのまま使っても、カラーボックスに入れても、マルチに使用できます。

材質本体:ポリプロピレン、枠:スチール、取っ手:PVC質量(g)510寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×260×260
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする