リンナイ
食器洗い乾燥機(フロントオープン型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
65136157
品番
RSW-F402CA-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥207,300
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
幅45cmフロントオープンタイプ
用途
キッチン奥行60cm
仕様
食器点数:56点(大皿8点、中ばち9点、小皿10点、茶わん8点、汁わん8点、グラス、湯のみ13点、箸・スプーンなど)
質量(kg)
30
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
448×564×755~855
機能
予約運転、からっとキープ、ソフト排気
運転モード
標準、スピーディー、念入り、節水、乾燥
庫内容量(L)
66
運転時間(分)
(約)標準130、スピーディー85、念入り150、節水190、乾燥120
標準使用水量(L)
12
関連資料:
(0.09MB)
注意
※商品のみでご購入になりますので、施工に関して問題やトラブル等が生じた場合は、メーカー及びメーカーは一切責任を負いかねることをご了承願います。
※本商品は日本国内専用品です。万一、本商品を海外で使用された場合、本商品の性能、品質、安全性について、メーカー及びメーカーは一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
※製品のご購入時には製品に同梱されている所有者登録ハガキにて所有者登録をお願いいたします。
※登録方法などの詳細についてはメーカーHP及びメーカー点検相談窓口にてご確認頂きますようお願いいたします。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65136157
RSW-F402CA-B
80827874
RSW-F403C-B
食器洗い乾燥機(フロントオープン型)
リンナイ
1個
¥
159,800
税込
¥
175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)