リンナイ
食器洗い乾燥機(浅型)後付けシンク下タイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65136209
品番
RSWA-C402CA-SV
参考基準価格(税別)
¥187,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
幅45cm浅型タイプ(後付けシンク下)
用途
キッチン奥行60cm
仕様
食器点数:33点(大皿4点、中皿4点、小皿6点、茶わん5点、汁わん5点、グラス5点、湯のみ4点、箸・スプーンなど)
質量(kg)
20
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
448×570.5×450
機能
スチーム洗浄、サークルラック、スムーズラック、ポジションサイン、予約運転(4時間固定)、からっとキープ、ソフト排気、銀イオンカートリッジ付属
運転モード
標準、念入り、乾燥、庫内洗浄
庫内容量(L)
36
運転時間(分)
(約)標準100、念入り116、乾燥140、庫内洗浄118
標準使用水量(L)
9.5
関連資料:
(0.14MB)
注意
※商品のみでご購入になりますので、施工に関して問題やトラブル等が生じた場合は、メーカー及びメーカーは一切責任を負いかねることをご了承願います。
※本商品は日本国内専用品です。万一、本商品を海外で使用された場合、本商品の性能、品質、安全性について、メーカー及びメーカーは一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
※製品のご購入時には製品に同梱されている所有者登録ハガキにて所有者登録をお願いいたします。
※登録方法などの詳細についてはメーカーHP及びメーカー点検相談窓口にてご確認頂きますようお願いいたします。