10044 静電袋 SCS1000 100枚入り DESCO 65136734

10044 静電袋 SCS1000 100枚入り DESCO 65136734
10044 静電袋 SCS1000 100枚入り DESCO 65136734
10044 静電袋 SCS1000 100枚入り DESCO 65136734

静電袋 SCS1000 100枚入り

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法(mm)102×102
内容量1パック(100枚)注文コード65136734品番10044
参考基準価格(税別)¥2,920販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

厚さ0.071mmのメタルインフィルムラミネート
ANSI/ESDSTM11.31に準拠し、静電気遮蔽エネルギー制限は10nJ未満
ANSI/ESDSTM11.11およびANSI/ESDS11.4Level3静電気保護袋に準拠し、静電気拡散性の外側表面および内側表面はRs:1×10^4~1×1011Ω
ESD保護のシンボルマークとロット番号の情報記載
開口タイプとジップタイプの2種類
RoHS2およびREACH、紛争鉱物適合
アメリカ製

寸法(mm)102×102寸法(inch)4"×4"アズワン品番64-3973-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする