大五郎
石頭ハンマー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
質量(g)
1578
979
1230
1413
1578
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65137398
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
丈夫な樫材を柄に採用した木柄石頭ハンマーです。
手に馴染む木柄が確実な打撃力を生み出します。
用途
石工・鉄工・足場施行・解体など強打撃作業に。
全長(mm)
300
材質(柄部)
樫
頭質量(kg)
1.5
質量(g)
1578
主な用途
石工・鉄工・足場施行・解体