曜日別特売
- 両口ハンマー 大五郎 65137459

- 両口ハンマー 大五郎 65137459
- 両口ハンマー 大五郎 65137459

両口ハンマー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)430
内容量1個注文コード65137459品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

手に馴染む木柄が確実な打撃力を生み出します。
丈夫な樫材を柄に採用した木柄両口ハンマーです。

用途鉄工・石工・足場施行・解体など強打撃作業に。全長(mm)430質量(g)1966呼称4ポンド材質(柄部)主な用途鉄工・石工・足場施行・解体など強打撃作業
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-03
用途: 鍛鉄

お試しで購入しました。
長く使うつもりではありませんので、価格が一番安かったこれにしました。
ハードに使うなら柄はすげ替えが必要です。

対象商品 : 65137434
2021-07-06
用途: 自動車整備・その他
製造業

なんの変哲もないハンマーですがしっかりした作りでバランスも良く扱いやすいハンマーです色々なシーンで活躍してくれることでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする