曜日別特売
- グラスファイバー柄ネイルハンマー 大五郎 65137529

- グラスファイバー柄ネイルハンマー 大五郎 65137529
- グラスファイバー柄ネイルハンマー 大五郎 65137529
- グラスファイバー柄ネイルハンマー 大五郎 65137529
- グラスファイバー柄ネイルハンマー 大五郎 65137529

グラスファイバー柄ネイルハンマー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)297
内容量1個注文コード65137529品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

軽量かつ高強度なグラスファイバー柄。
握りやすい形状と滑りにくいTPRグリップは抜群のフィット感。
グリップエンドに落下防止ワイヤー用の通し穴付き。

用途釘打ち・釘抜き等の作業に。全長(mm)297材質(柄部)グラスファイバー呼称450g質量(g)545主な用途釘打ち・釘抜き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする