曜日別特売
- カインドリコ 先切槌 道具工房 65140959

- カインドリコ 先切槌 道具工房 65140959
- カインドリコ 先切槌 道具工房 65140959

カインドリコ 先切槌

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード65140959品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

頭部の尖った先端は、釘の締めにご使用ください。
滑り止めに柄尻にはキャップが付いているので安全に作業ができます。

用途釘打ち、釘抜き作業に。全長(mm)255質量(g)250呼び寸法(mm)頭部:21主な用途釘打ち、釘抜き作業
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする