曜日別特売
GS8x9 極薄スパナ CRAB TOOL 65142395

GS8x9 極薄スパナ CRAB TOOL 65142395
GS8x9 極薄スパナ CRAB TOOL 65142395

極薄スパナ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
全長(mm)116
内容量1個注文コード65142395品番GS8x9
参考基準価格(税別)¥630販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

机・イス・台車などのキャスターの調整・交換にも便利。
従来品よりも平均40%~最大50%薄く加工し、さらに軽量化。

用途ナットの締め付けに。厚さ(mm)3.2全長(mm)116質量(g)20適合サイズ(mm)8、9商品構成単品適合ボルトM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする