村田屋産業
アイアンスタンドウッドボックスS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65142606
品番
5427
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
アンティークな風合いのアイアンと天然の温もりと優しさが感じられるウッドを組み合わせたプランタースタンド
用途
植物などのプランターを入れるナチュラルモダンなウッドボックス。小物入れなどにも利用いただけます。
仕様
●プランター内寸奥行(cm):13●プランター内寸巾(cm):13●プランター内寸高さ(cm):11.5
材質
アイアン・ウッド
幅(cm)
15
高さ(cm)
32.5
奥行き(cm)
15
注意
※天然木を使用しているため、キズや欠け、フシやムラ等風合いの個体差があります。アイアン部分はアンティーク調に見せるため塗装ムラ、剥げ、サビ等があります。アイアンの特性上がたつきなどがある場合があります。植物はついておりません。