村田屋産業
アイアンスタンドウッドボックスS
アンティークな風合いのアイアンと天然の温もりと優しさが感じられるウッドを組み合わせたプランタースタンド
用途
植物などのプランターを入れるナチュラルモダンなウッドボックス。小物入れなどにも利用いただけます。
仕様
●プランター内寸奥行(cm):13●プランター内寸巾(cm):13●プランター内寸高さ(cm):11.5
材質
アイアン・ウッド
幅(cm)
15
高さ(cm)
32.5
奥行き(cm)
15
内容量
1台
注意
※天然木を使用しているため、キズや欠け、フシやムラ等風合いの個体差があります。アイアン部分はアンティーク調に見せるため塗装ムラ、剥げ、サビ等があります。アイアンの特性上がたつきなどがある場合があります。植物はついておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65142606
5427
オープン
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください