村田屋産業
アイアンラックスタンドLOW
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
65142649
品番
6489
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
棚板を置いて使用する作品などの展示・陳列に使えるアイアン製のラックスタンド。※棚板はついておりません
用途
鉢やプランター、アート作品の飾り台
材質
アイアン
幅(cm)
42
高さ(cm)
85
奥行き(cm)
42
注意
※こちらの商品に棚板は付属しておりません。アイアン部分はアンティーク加工による塗装ムラ、ハゲ、サビ等があります。またアイアンの特性上、多少のがたつきがある場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません