村田屋産業
アイアンラックスタンドLOW
棚板を置いて使用する作品などの展示・陳列に使えるアイアン製のラックスタンド。※棚板はついておりません
用途
鉢やプランター、アート作品の飾り台
材質
アイアン
幅(cm)
42
高さ(cm)
85
奥行き(cm)
42
内容量
1組
注意
※こちらの商品に棚板は付属しておりません。アイアン部分はアンティーク加工による塗装ムラ、ハゲ、サビ等があります。またアイアンの特性上、多少のがたつきがある場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65142649
6489
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください