大五郎
石頭ハンマーの柄
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
65142876
品番
11824
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
丈夫な樫材を使用。
用途
ハンマー用交換柄
寸法(mm)
仕込み部:18×24
全長(mm)
355
質量(g)
181
材質(柄部)
樫
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
作業工具/電動・空圧工具
作業工具
ハンマー
ハンマー柄
石頭ハンマーの柄 大五郎
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
1
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
対象商品 :
65142876
2025-06-19
用途:
ハンマー柄の交換
サービス業
新品のハンマーより柄のみの方が高価な物が多い中、この商品は手頃な値段の柄である程度加工するだけで取付け出来ました。新品のハンマーを買い換える方が安くつくかも。
参考になった
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります
片手ハンマー(ボールピン)
両口ハンマー
防爆ハンマー
片口ハンマー
ネイルハンマー
仮枠ハンマー
樹脂ハンマー(プラスチックハンマー)
ゴムハンマー
コンビハンマー
ショックレスハンマー
木ハンマー
掛矢(カケヤ)
銅ハンマー
板金用ハンマー
アルミハンマー
トンカチ
石頭ハンマー
点検ハンマー/テストハンマー
電工ハンマー
溶接用ハンマー
特殊ハンマー
ハンマー柄
ハンマー替ヘッド
シェアする
マイページ